園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

太枝切 太丸

太枝切 太丸 ニシガキ工業 太枝切 太丸 ニシガキ工業 太枝切 太丸 ニシガキ工業
(41件のレビュー)

太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。

用途植木専用 切断対象植木 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大切断径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10403154 N-151 約25 850 70 0.6
6,750
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
10403163 N-152 約40 1008 85 0.8
7,430
6,498
7,148 (税込)
当日出荷
10403172 N-153 約40 1100 85 1.0
7,770
6,798
7,478 (税込)
当日出荷
10403181 N-154 約40 1300 85 1.5
8,350
6,898
7,588 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10403197 N-155 約40 1500 85 2.0
9,030
7,898
8,688 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,700 / 税込 1,870
北海道地方 数量1につき 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 数量1につき 2,700 / 税込 2,970
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-08
用途:
植木剪定
サービス業

1年以上経過したが、硬い梅の枝も問題無く剪定できる。もう少し軽いと作業が楽になる。

対象商品:
10403154
2025-12-02
用途:
剪定した枝の処理
医療・福祉・介護関連業

太さより木の種類で硬いものには手こずるものもありますが、気持ち良く切れます

対象商品:
10403154
2022-12-05
用途:
植木剪定で太枝を切るとき、剪定後のゴミ処理の時

切断部が回転するところが他の製品にはなく大変便利です。

対象商品:
10403163
2022-05-11
用途:
庭木の太枝剪定等。
サービス業

長らく使用しております。剪定処理には欠かせません。選定作業にはかかせません。
他の知り合いにも勧めております。優れものです。耐久性も有り。

対象商品:
10403163
2021-11-01
用途:
剪定、枝打ち作業の下準備に使用しています。
建設業・工事業

以前から使用していたものが壊れたので、もう少し太い径が切れるものを買いましたが、先が太く狭いとこをの作業がしづらかったので買い直しました。
刃の片側が細いので、他のものより込み入った枝の間も使用が可能です。
やはり、使い慣れたものが1番使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10403154
2021-12-17
用途:
枝きり
建設業・工事業

今まで、この上のサイズを使っていたので
物足りないが、小回りがきく。

対象商品:
10403197
2021-07-07
用途:
野外作業用
その他業種

柄の一番長い商品を購入しました。スパスパ切れるのですが、最大太さの枝を切るとアルミパイプ柄が歪んでしまい、直し(だまし)ながら使ってます。

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
荒地のツル性植物や木の枝伐採

凄くよく切れる、少し前に購入した別メーカーの0.5m物では短いので1m物を追加購入したが前に購入した0.5m物よりも全然よく切れる特に切り難い笹竹がスパッと切れる、30mmなら軽く切れるが40㎜だと切れるが力がいる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。