園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

業務用冷水高圧洗浄機

業務用冷水高圧洗浄機 ケルヒャー

200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。

用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃 幅(mm)455 質量(kg)28 高さ(mm)700 電流(A)95 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700 モーター出力(kW)- モーター入力:3.8 常用吐出圧力(MPa)15 電源コード(m)5 ホース長さ(m)水道:6 騒音値(dB)95 ノズル標準サイズ:040 吐出水量(L/h)400 給水方式水道/自吸(自吸用ホース・フィルター[別売]) 最高給水温度(℃)60 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源(V)
最高許容圧力(MPa)
最大吐出量(L/h)
高圧ホース(m)
消費電力(W)
本体質量(kg)
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53491446 1.151-933.0 3相200 24 700 10 3800 31.6 50
468,000
359,800
395,780 (税込)
欠品中

返品不可
お客様組立品
53491455 1.151-934.0 3相200 24 700 10 3800 31.6 60
468,000
359,800
395,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03