園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域)

高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー

使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。
電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。
本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。
安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。※この製品は50Hz (東日本地域)用です。

用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃 周波数(Hz)50 ホース長さ(m)6 吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/min)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※50Hz地域用(東日本)は北海道電力、東北電力、東京電力(※一部地域を除く)
※混在地域がありますので、電力供給会社にお問い合わせください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51701285 1.520-970.0
158,000
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。