エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261271 |
|||
ソケット分岐継手コック付
(38件のレビュー)2方向に分水
流量調節
ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。
コックで同時通水
片側通水
止水ができます。流量調節
ストップ機能が付いています。
1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
内容量1個
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。※接続部品は、トヨックス商品をお使い下さい。
散水・かん水資材 の新着商品
商品レビュー
2025-01-06
- 用途:
- 花壇の散水と洗濯機の給水
蛇口側がメスのものはなかなかないですから助かります。値段も手ごろなのも良い。品質的にも問題なし。
2025-03-18
- 用途:
- 使えない
卸売・小売業
流入口から駄々洩れ。
排出口は勝手に外れる。
相性が在るとはいえ、最悪。
買い直しが必要になった。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 75753237
2023-08-16
- 用途:
- 畑への散水に使用
蛇口に取り付けて水流を2方向に切り替えられるので便利である。今までは、蛇口を閉めてホースの繋ぎ直しをしていたが、蛇口を閉めずにコックを捻れだけで切り替えができるのでとても助かっています。
- 対象商品:
- 75753237
2023-07-14
- 用途:
- 洗車時の高圧洗浄機用と手洗いバケツ用への分岐に
洗車が捗っている事と、経路ごとにコックが有るのも便利に使えています。外水道常設では脆化か進むので、使用時の都度に接続して使用しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75753237
2023-07-05
- 用途:
- 庭の散水用です
15年くらい前に買った同じものが劣化したので買い換えました。直前に別会社のものを買いましたが、コックの付け根部分から水漏れがかなりしたので返品し、結局信頼性のあるトヨックスのものを再度買いました。使用実績があるので安心して使えます。
- 対象商品:
- 75753237
2023-05-13
- 用途:
- 洗車時の高圧洗浄機用と手洗いバケツ用への分岐に
洗車が捗っている事と、経路ごとにコックが有るのも便利に使えています。外水道常設では脆化か進むので、使用時の都度に接続して使用しています。