エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
冷暖スポットエアコン
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。
夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。
電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。
自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。
必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。
清掃がすぐに行える脱着式フィルター。
エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
種別床置き
質量(kg)約48
電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)(冷房)(強)1080/1300(弱)990/1200(暖房)(弱)850/1010
消費電力(暖房)弱:850/1010
定格出力(kW)0.65/0.77
首振あり
対応PL保険:加入
電源コード(m)約2
寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5
本体寸法(mm)奥行475
本体寸法(mm)高さ855
保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター
保証期間1年
使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)
ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)
送風口数1
冷媒R32
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)400
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)61/62.5(弱)60.5/62
冷房能力(kW)2.3/2.7
暖房能力(kW)1.7/1.9
排熱ダクト有無あり
冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です。
※暖房運転は周囲温度12℃、相対湿度55%にて測定した数値です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |