夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り

サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ

【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【type-c給電対応】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
360度首振りで広範囲に風を届けて、エアコン効率もアップ。対面で座るオフィスの卓上でもこれ1台で完結します。
風量は8段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
モバイルバッテリー対応なので屋外やコンセントの無いデスク上、ミーティングルームなど場所を選ばず設置可能です。

用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに 質量(g)1700 電源(V)AC100 消費電力(W)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×296 首振角度(°)上下左右360(自動) 風量調整8段階 モードリズム風/おやすみ/エアコン連動 適用畳数22畳 タイマー機能入切あり 内容量1台
関連資料: (0.49MB) (0.49MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78036029 PCF-SDS15TEC-PD-W ホワイト
オープン
10,480
11,528 (税込)
当日出荷

地域運賃
78036056 PCF-SDS15TEC-PD-H グレー
オープン
10,480
11,528 (税込)
当日出荷

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。