電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

アトラエース

アトラエース 日東工器
(1件のレビュー)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付

穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710
マグネット部:35
付属品
キャリングケース:1箱
送りハンドル:1本
パイロットピンA2(08035):1本
ジェットオイラー:1個
チューブ4×7×1000mm:1本
六角棒スパナ4mm:1本
六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個
切削油0.5L:1缶
安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)
左右移動:10
前後移動:10
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)58 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)35 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.2 (電源コード含まず) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 定格電流(A) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)幅 本体寸法(mm)高さ 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35779003 LO-3000A - - - -
243,200
239,800
263,780 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35779003
2015-05-13
用途:
現場での穴加工、ボール盤にセットできない大物品への穴加工など
岩倉鉄工株式会社 様

小型軽量で、現場での穴加工が出来る。
マグネット固定なのでハンドドリルと違い力が要らず、楽で安全。
ブローチは専用のものが必要で、一通り揃えるのにはある程度の金額が必要。
作業性が良いので買って良かったです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
1人が参考にしています
2023-04-12