電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

空気式ポールバイブレーター

空気式ポールバイブレーター エクセン 空気式ポールバイブレーター エクセン 空気式ポールバイブレーター エクセン 空気式ポールバイブレーター エクセン
(2件のレビュー)

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。

用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6 内容量1個
注意
※性能を持続するため、エア配管部にルブリケータ(オイラー)を設置してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48857121 BH8 322~499 0.09~0.22 0.04~0.10 0.3 (垂直始動)0.02、(水平始動)0.01
27,600
25,980
28,578 (税込)
当日出荷
02140056 BH10A 285~451 0.13~0.33 0.07~0.17 0.5 (垂直始動)0.03、(水平始動)0.01
32,200
31,980
35,178 (税込)
当日出荷
02140065 BH19A 174~259 0.60~1.33 0.14~0.37 1.1 (垂直始動)0.06、(水平始動)0.02
40,300
39,980
43,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02140056
2019-02-26
用途:
ローラーの転がり
有限会社北伸精機 様 (製造業)

設置したら最適でした。丁度いい感じのバイブ振動具合で良かったです。また宜しくお願いします。

対象商品:
02140056
2011-02-17
用途:
紛体ホッパーから機械への挿入時のブリッジ防止
山本化学工業株式会社 様

バイブレーター取り付け穴の位置が写真と異なっていたため、取り付け方法の変更が生じた。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。商品画像がわかりにくかったようですので、変更いたしました。ご指摘ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する