エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式
(2件のレビュー)現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。
持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に
付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド
質量(g)254
回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中
電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)
風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78
バッテリー容量(Ah)2500
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2(USB-C)
LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1
モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分
使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)
明るさ(Lm)120
特性照射角固定・スポットビーム
照射距離(m)最大56
連続点灯時間(分)10~90
色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2025-06-03
- 用途:
- 机の上のホコリ飛ばし、車内清掃等々
建設業・工事業
コンパクトな割に、強力である。ホコリ飛ばしの場合は、まず、清掃を してから 大事なものまで 飛ばされる。
1人が参考にしています
2025-02-21
- 用途:
- 電気工事の盤内ボックス内の清掃
有限会社 大電社 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
大型のブロアーを持っていくのは手間になる。いつでも持ち歩けるコンパクトさがいい。
4人が参考にしています