電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ディスクグラインダ

ディスクグラインダ マキタ ディスクグラインダ マキタ
(37件のレビュー)

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!

用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) トラスコ品番422-7506 全長(mm)262 タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06740237 9533B 単相100 7.4 12000 1.5 2.5 100
18,500
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-20
用途:
社内のDIYに使用
株式会社ノーケン 様 (製造業)

社内の治具製作に、ちょうど良いサイズ。
「切る」「削る」「はつる」に使用。

対象商品:
06740237
2024-01-29
用途:
鋳物素材のバリ取り

以前にも同じ物をモノタロウで購入し、リピート購入です
女性でも握りやすいグリップで、気に入っています

対象商品:
06740237
2022-11-12
用途:
FRP製品製造
有限会社高勢産業 様 (製造業)

今まではホームセンターで購入していた安いM965を使用していましたが。耐久性、性能等まったく問題なかったのですが、今回9533Bを使用してみたところ重心や使いやすさ、回転の真円度?などが全然違い驚きました。すぐにリピート購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
06740237
2021-06-01
用途:
日曜大工
農・林・水産業

力強く安定して使いやすいです。
切断加工に使う頻度が多いため付属のホイルカバー等の他に別売品が必要な事が判明しました。そのうちに改めて注文します。

2人が参考にしています
対象商品:
06740237
2020-11-10
用途:
金属の切削&切断
自動車・二輪車・自転車関連業

迷った末にマキタ製にしたのですが、やはり正解でした。今まで使用していたR社より若干高めですが振動や騒音にかなりの違いを感じます。また握った時のしっくり感と重量バランスがとてもいいので、ローコストで押さえるよりは少し奮発すべきだと思いました。

5人が参考にしています
対象商品:
06740237
2020-07-09
用途:
塩ビ管 切断
建設業・工事業

高速回転で動作もスムーズでとても使いやすくて
満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
06740237
2020-03-27
用途:
研削作業

マキタの製品は期待通りの性能を発揮してくれるから常用している。軽いし操作性も良い。

1人が参考にしています
2019-02-12
用途:
鉄筋切断・コンクリート研磨等

値段も満足。使用感も握り易く大変使い勝手は良いです。使用開始から3か月ほどで動かなくなり、値段相応かと思っていましたが、メーカーで確認して貰った結果、電源ケーブル内の断線と当方の原因で、交換対応して頂き継続して使用しています。
メーカー故障等の対応も良いので、機会あれば再度購入したいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
1人が参考にしています
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19
質問:
重さは?
回答:
質量(kg): 1.5となります。
対象商品:
06740237
1人が参考にしています
2011-10-31