電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

レシプロソー

レシプロソー マキタ
(3件のレビュー)

クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!

切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 ストローク(mm)32 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相 100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 本体寸法(mm)長さ485 付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 質量(kg)4.4 トラスコ品番422-7841 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07071251 JR3070CT
41,800
31,980
35,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07071251
2017-07-19
用途:
配管切断
建設業・工事業

今までに使っていたレシプロソーより格段に切断出来ました。購入させて
頂き満足しています。

5人が参考にしています
対象商品:
07071251
2017-10-13
用途:
内装工事
有限会社ムライ・エンタープライズ 様 (不動産業)

DIY用に購入したが少し重量ある。選定を間違えたのかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
07071251
2014-06-02
用途:
車両の解体

思い込みでもう少し刃に剛性があるかと思っていた。

刃の剛性はメーカーの設定値で折れたりしないようになっているのだと思うが

道具なので使用には慣れが必要みたいだ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
1人が参考にしています
2022-10-12