電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

電子ハンドグラインダ

電子ハンドグラインダ マキタ
(3件のレビュー)

ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!

付属品スパナ13・19 各1本 トラスコ品番422-7671 軸径(Φmm)6 全長(mm)371 消費電力(W)750 最大出力(W)900 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号CB-318 コレット径(Φmm)3~8 内容量1台
注意
※軸径6mm用のコレットコーン付属。軸径3mmまたは8mmの先端工具をご使用される場合のコレットコーンは別売になります。
※先端工具別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02508791 GD0800C 単相100 7.9 7000~28000(変速式) 1.6 2.5
39,900
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02508791
2022-10-21
用途:
金属の研磨作業

使用してみての問題は、チャックの問題か軸受けの問題か同時に購入した軸付砥石の問題なのか、センターがぶれているようで、研磨していて砥石が跳ねてしまい納得できる使用感になりません。もう一点は取扱説明書を見て初めて知ったのですが、低速回転で使用を続けるとモーターが焼けてしまうと記載されていました。速度調整式を選んだのは低速でも使用出来ると思ったためで、その様な大事なことは最初に判るようにしていて欲しいです。

11人が参考にしています
対象商品:
02508791
2019-09-13
用途:
アルミホイールの磨き上げ
有限会社ミュージック企画 様 (運輸・通信業)

商品到着後電源入れて使用中モーター付近から煙とモーターの焦げ臭いにおいがし触れない程の熱さで使用出来なくなりました。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
02508791
2011-02-14
用途:
社内工作。

兎に角、安い!他社と価格比較すると、モノタロウさんになってしまうんです。今のコスト時代には最適な価格ですね!(最後に愚痴です:納期が長いですね。直ぐ欲しい物は高額でも全て他社から買ってます)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。