エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
ディスクグラインダー
(25件のレビュー)優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途
溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
防塵・防滴あり
内容量1台
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2025-12-15
- 用途:
- 機械解体
株式会社アソシエイツ 様
(サービス業)
安いし、梱包もしっかりで、発送もスムーズでした。
まとめ購入に便利でした。
2025-11-20
- 用途:
- 屋外階段の錆取りに利用
製造業
とても高性能で思ったより早くサビ取り作業が終わりました。
2025-01-22
- 用途:
- 研磨作業
株式会社西村鐵工所 様
一人に一個持たせるのには手ごろな値段なので複数用意できる。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 11065381
2024-06-14
- 用途:
- コンクリート切断等
株式会社 南波組 様
(建設業・工事業)
値段の割性能が良くてとても重宝しています。
今回2台買いましたが、どの現場でも喜ばれています
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 11065381
2024-02-01
- 用途:
- バイクのチェーン交換など
教育・研究機関
他の人も言っているように、少し音が大きいように思いますが、性能としては申し分ありません。また、この値段でこのクオリティは十分満足です
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19