エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
電気ドリル
(11件のレビュー)穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品チャックキー
質量(kg)1.2
トラスコ品番422-7441
長さ(mm)228
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2025-07-01
- 用途:
- 木工作業
教育・研究機関
個人的印象ですが、回転がパワフルだと感じました。回転方向はグリップについているスイッチを用いて指先で切替可能です。写真のグリップについている丸いボタンは、押すと回転を維持できるロックボタンです。チャックは、電源ケーブルのところにあるゴム材に保持することができ、紛失を防止できます。
1人が参考にしています
2024-12-24
- 用途:
- ステンレスパネルの穴あけ他
サービス業
普段は充電工具を使っていますが、ちょっとパワー不足を感じるときがあるので電気ドリルを追加購入しました。ものすごくいいです。なめらかに回り出すし、トルクも十分あるし、回転数のコントロールもとても繊細に制御できます。古くさいデザインではあるものの、安定のマキタ品質。買って良かったです。やはり充電工具と使い分けて行かないとダメです。おすすめです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 34591627
2018-06-20
- 用途:
- 放熱板の取り付けビスの穴あけ
製造業
リーズナブルな価格で、可変速機能付きで使いやすい。マキタブランドを信頼して購入しましたが、期待通りの製品でした。
- 対象商品:
- 34591627
2017-09-10
- 用途:
- 部品の穴あけや削り加工等
その他業種
無段変換回転で穴あけなどの加工が慎重に出来る。
右回転、左回転がレバーで切り替えられて便利。小型で軽い。
しいて欠点を挙げれば、室内で使う時などは冷却ファンの音が少し大きくて気になる。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17