電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ポータブルバンドソー

ポータブルバンドソー マキタ
(2件のレビュー)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!
トーションスプリング内蔵で正確な切断!

用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361 切断能力(mm)丸棒30 ノコ刃長さ(mm)1140 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41417573 2107FW
126,900
95,980
105,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41417573
2019-11-26
用途:
CNC切削加工用のストック切り出し

棒状のものをカットするだけでなく、台座を付けると普通のバンドソーとしても使えます。非常にパワーのある機械でストレスなく切断することができます。

1人が参考にしています
対象商品:
41417573
2017-07-04
用途:
配管や金属切断で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

使い心地は問題ありません。
鋼管を切るのに主に使用してましたが、
重すぎます。
新ダイワ工業のをメインとして使っていましたが、
同規模の切断能力を選ぶなら、新ダイワ工業の方を選びます。
ただマキタの方は本体を外せるなどの付加価値があるので用途に応じて選ぶのが良いと思います。

14人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。