エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
ディスクグラインダ
(13件のレビュー)高耐久&ハイパワーモータ
握りやすい細径ボディ
高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番422-7514
全長(mm)262
タイプ低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)720
最大出力(W)880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 41417862
2021-09-03
- 用途:
- 塗装作業時、下地処理の時に使用
有限会社平和塗装 様
(建設業・工事業)
全くもって問題なしです。一時的に削って終わりではなく
約1時間30分程度連続で使用しております。それが毎日行うので、やはり壊れやすいですよね。必ずカーボンは買っておいた方がいいと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 41417862
2021-07-23
- 用途:
- 金属の切断、けれん
その他業種
低速、高トルク、ブレーキ付きが必要で使用していますが、
ギヤヘッド部分が数分の空運転だけで熱くなり素手では触れない
2台(2018年製、2020年製)使用しているが同様に熱い
他社の同程度品では熱くはならない
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 41417862
2021-03-29
- 用途:
- 建設機械アタッチメントの肉盛り溶接後の研磨
株式会社リペアフィールド 様
(サービス業)
以前からマキタ製品を多く使用しているが、軽い割にパワーがあって良い。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 41417862
2020-09-03
- 用途:
- 草刈りチップソー 研磨
見た目よりも重いです。ディスクが回転するので使用にはこのくらいの重さがあった方が安定して良いです。
みなさんも投稿して見えますがブレーキがあると良いです。すぐに次の仕事に掛かれます。
この機種、お奨めです。
- 対象商品:
- 41417862
2020-04-16
- 用途:
- 金属、石材の切断.研磨
その他業種
皆さんの投稿を見て、こうした作業器具を初めて購入いたしました。素人なので心配していましたがとても使いやすく、便利な道具であることを実感しています。最初の出会いが肝心ですね♪
- 対象商品:
- 41417862
2019-01-18
- 用途:
- 配管、溶接などの様々な作業
建設業・工事業
マキタの18v充電式を重宝してます。しかし加工など定位置での作業では軽くパワーがあって良い、ブレーキ付きが気に入ってます。
- 対象商品:
- 41417862
2018-11-03
- 用途:
- アングルなどの切断
電気・ガス・熱供給・水道業
ブレーキ付きなのでストレスなく作業出来て作業がはかどります
ギャーの音がもう少し静かだともっといいのですが
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19