電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ディスクグラインダ

ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)
(15件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!

用途
各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 絶縁種別二重絶縁 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41082465 G10ST 1台 単相100 7.1 12000 262 - 60(ギヤカバー) 1.5 2.5 100
15,500
12,980
14,278 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41082465
2024-04-04
用途:
鋼材のバリ取りや溶接箇所の研磨
個人のお客様

以前からグラインダーはずっと日立を使っています。買いやすい価格帯なので今回は2台目になりますがこの商品を購入しました。ほぼ満足はしていますがメーカーさんに改善して欲しい点があります。砥石を替える時、締め付けのカチッと感がないことです。ゴムが厚いのか軟らかいからなのか分かりませんが締めてかたくなって来てからまだまだ締まるのでどこまで締めたら良いのかやや不安になります。マイナーチェンジか後継機で改善して戴けたらありがたいです。

対象商品:
41082465
2024-03-12
用途:
グラインダー作業
製造業

溶接後のグラインダー仕上げに使用、樹脂ボディなので重くなく長時間の連続作業で
負担が少なく重宝してます、またHiKOKIはモーターが強いので重切削でも回転が落ちないので
頼もしいです。

対象商品:
41082465
2020-09-21
用途:
資材の修正、加工時
ヤトロス建房 様

グリップ部が細く 握りやすい 作業時の安定感が増し安全作業ができる

2人が参考にしています
対象商品:
41082465
2019-12-04
用途:
斧、ナタなど山林仕事の道具のメンテナンス
その他業種

バランスがいい感じで、スイッチを入れた時に振られる感じが少ない。重量も軽めでボディが比較的細く、長めの作業でも握りの疲労感が少ない。何より付属のディスクグラインダーが高性能で作業が早いです。

3人が参考にしています
対象商品:
41082465
2019-11-27
用途:
金属部材の切断、研削

重心のバランスが良く非常に使いやすく購入して正解だった。

対象商品:
41082465
2020-01-23
用途:
溶接ビードの研磨、バリ取り

軽くて使いやすい。耐久性もさすがのメーカー品です。

対象商品:
75386913
2022-09-10
用途:
配管、等の作業で切断、磨き研削作業に使用します。
宮田工業有限会社 様 (建設業・工事業)

大昔のグラインダーは長持ちしましたが、今のグラインダーはカーボンの痛みが
激しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41082465
2019-01-07
用途:
錆び落とし
電気・ガス・熱供給・水道業

振動が少なく、軽いためとても使いやすいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
1人が参考にしています
2022-10-19