エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
ディスクグラインダ
(1件のレビュー)過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)258
質量(kg)1.5
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
関連資料:
メーカーカタログ(1.72MB)
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2026-04-20
- 用途:
- 切断
製造業
スイッチが、手元の裏のスナップスイッチになっており、入り切りが楽でした。他の機種ではスライド式のスイッチで、入り切りに力がいるため不便でした。