電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ドライバドリル

ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ
(29件のレビュー)

●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです
●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています

用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め 付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1 材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC 質量(kg)0.9 電流(A)0.8 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~10 型番FDD-1000 穴あけ能力(mm) 鉄工5 ねじ締め能力(mm)3.8 電源(単相/V)100 トルク(N・m)6.4 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])540 内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※使用中は工具類(ビットやキリなど)や切り屑などに顔や手を近づけないで下さい
※使用中は軍手などの巻き込まれるおそれのある手袋は使用しないでください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06706892 FDD-1000 クラッチ(20段 0.6~3.0) ドリル(6.4) 540 70 単相100 10
オープン
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06706892
2025-04-27
用途:
金属や木材の穴開け加工に
自動車・二輪車・自転車関連業

旧リョービ製の同型式を20年近く使用しておりましたがモーターのブラシ摩耗により不動となった為代替。それまでチャックをはじめ電源線の本体根本部等壊れた所が無く、軽量で持ち易く安価なので購入しました。
チャック回しが、L形状からT形状に変更されて使い易くなったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06706892
2022-11-23
用途:
床磨き

軽くて使い易い電ドルです、室内仕様なのですが音も静かです。

対象商品:
06706892
2022-06-27
用途:
日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

もうこれを一度使ったらドライバーで木ネジを取り付ける作業はできませんね。

対象商品:
06706892
2021-03-26
用途:
DIY(木材の穴あけ、ネジ締め)
製造業

他社製のミニドライバーを使っていましたが、壊れてしまったので買い替えです。
本体の作りもしっかりしているし、確実にネジ締めができました。私には十分です。

対象商品:
06706892
2022-01-09
用途:
ネジ回しや穴あけ用
製造業

価格も使い勝手も非常に気に入ってまして
1台目が2年で動かなってしまったので2台目を購入。
しかし今回もきっちり2年で動かなくなりました。
業者では無いんで頻繁に使用してる訳でもないのに
2年の寿命は短く感じます。
残念ですが次回は別のモノにしたいと思います。

7人が参考にしています
2020-12-02
用途:
家具の組立て、カーテンレールの取り付けなど

20年以上前、中学生の時に始めて購入した電動ドリルがこれ(型番は変わっているかも)でした。
実家では今だ現役です。
家を離れたいま再び自分用に同じ物を購入しました。
安めの充電式工具も幾つか使ってきましたが、過負荷に弱かったり、充電切れや充電忘れ、電池不良の心配があったりですが、この商品にはいざという時に頼れる絶大の信頼を置いています。
DIY用途であればこれほど信頼性が高く、必要十分な性能の電気ドリルはありません。

2人が参考にしています
対象商品:
06706892
2020-02-23
用途:
車の修理、改造
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格でこのパワー。私の使い道には十分です。いい買い物しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06706892
2020-01-21
用途:
買い替え
製造業

同じタイプを使っていたのですが壊れたので買い替えです。やはり使い慣れたタイプがいいですね~。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。