電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

丸ノコ

丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ
(28件のレビュー)

●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです
●0~45°の傾斜切断が可能です
●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です
●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです
●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です

用途各種木材の切断 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 質量(kg)2.1 内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※金属・石材など木材以外の切断作業はしないでください
※切断砥石での切断、ベンチスタンドに取付けての使用はできません
※切込深さは切断する材料の厚さに合わせて調整してください(材料の下端からノコ刃が少し見える位が目安です)
※長い材料を切断する場合は角度定規やソーガイドフェンスを利用して下さい
※ノコ刃は銘板に表示してある範囲内のものを使用し、刃底径が130mm以下のノコ刃は使用しないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 適合フランジ 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50827595 MW-46A - チップソー(147mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ソーガイドフェンス×1 -
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50827595
2023-12-27
用途:
古木材の切断
建設業・工事業

木材の切断では思いのほか力があり重宝します。低価格ですが十分高性能で高品質と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50827595
2023-07-07
用途:
一般木材切断
自動車・二輪車・自転車関連業

2台目のサブ用として購入。小さく軽くて軽度の木材切断には大変重宝してます。
ただ、添付のチップソーは歯数が24pと大変荒く使い物には成りません。
52pのものを別途購入し取り替えて使ってます。

5人が参考にしています
対象商品:
50827595
2023-04-28
用途:
DIY棚作成
日高農機販売 様

初めての丸鋸なのでコスパで選びました。しっかりした造りで問題無く使えます。

対象商品:
50827595
2022-09-09
用途:
趣味のDIYに使用
葛城エンジニアリング 様 (サービス業)

ウッドデッキを作るのに38㎜の厚みの木材(幅約90㎜)を数十本切りましたが、本体が重くなくて扱うのに疲れませんでした。
刃が届くところ(たぶん40㎜程度)までは普通の木材なら軽く切れます。
この価格で問題なく使える商品を作ることができるのってすごいです。
メーカーの努力に脱帽です。

3人が参考にしています
対象商品:
50827595
2022-03-22
用途:
農具入れの小さな小屋の作成
教育・研究機関

従来の丸鋸が不調となり、急遽購入しました。
2X4材を主にカットしていますが、軽量で扱いやすく、重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
50827595
2022-08-31
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

結構荒く使用しましたが、全く問題ありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
50827595
2021-10-30
用途:
家具の製作
その他業種

旧ブランド機器で安心感。軽量、ブレーキ付きを重視した。
無料配達が助かった。

3人が参考にしています
対象商品:
50827595
2021-01-31
用途:
主にベニヤ板を切る時
製造業

軽く、持ちやすく、作業は快適。まだ5.5mm厚しか切っていませんが、おそらくもっと厚い板でも大丈夫でしょう。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。