エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
トリマ
(12件のレビュー)●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです
●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます
●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです
●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています
●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])32000
電源(V)単相100
電流(A)4.3
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1
質量(kg)1.1
材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC
型番MTR-42
電源(単相/V)100
電源タイプAC電源式
回転数(min-1[回/分])32000
内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※使用中は回転部や切り屑などに顔や手を近づけないで下さい
※切削する材料にベースプレート面・ストレートガイド(案内定規)を密着させて使用してください
※切削する材料はクランプや万力などで動かないように固定してください
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2025-12-28
- 用途:
- 木工作業
卸売・小売業
このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています
- 対象商品:
- 22231484
2024-05-19
- 用途:
- 木工で天板加工の面取り
株式会社 大湊文吉商店 様
前からRYOBI製を3台使っていたが、ベアリングから異音が出たので買い換えた。アタッチメントカバーが使いやすくなった。
- 対象商品:
- 22231484
2022-01-24
- 用途:
- 木材の組込み加工、溝堀り加工、端面の加工等
松井マーケティング 様
(その他業種)
良い点はビットの突き出し量の微調が楽な事。出来ればソフト起動や回転数選択が出来たら云う事無しです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 22231484
2021-11-29
- 用途:
- トリマー加工
有限会社 樹工 様
思ったよりも軽量で握り易く使い勝手がいいですね。
ビットの高さ調整も工夫していいですね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 22231484
2020-06-30
- 用途:
- 木工作業でのリリーフ(軽作業用)
製造業
全体的に華奢にすぎ、電動工具の初心者にはお勧めできない。
6回使っただけでスピンドルロック(ビット交換のためのロック)が出来なくなった。吸塵アタッチメントが手に入れやすいことは良し。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14