電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ドリル AD1300VR

ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズ ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズ ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズ ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズ ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズ ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズ ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

大型補助ハンドル採用
正逆バリアブルスイッチ採用
ソフトグリツプ採用
連続作業に便利なスイッチロックボタン付

仕様二重絶縁構造、無段変速機構 付属品チャックハンドル、補助ハンドル 長さ(mm)352 幅(mm)80 質量(kg)2.1 高さ(mm)153 電流(A)6.7 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 カーボンブラシ呼び番号608GY1 保証期間1年 内容量1台
取扱説明書: (0.68MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60860897 AD1300VR
18,200
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60860897
2023-07-01
用途:
丸鋸替刃の内径拡張
自動車・二輪車・自転車関連業

旧リョービから京セラに変わった電動工具。
購入した丸鋸の替刃はB&Dの内径10mmで、旧リョービのMW-14の内径12.7mmで不適合…。簡単に穴を広げればいいだろうと、充電式のドリルに13mmのドリル刃を付けてやってみたが、拡がらず…。さすがに2mm近い厚さの鉄板には歯(刃)が立たなかった。この電動ドリルで一発!せっかくなんで、この新品を大切に使っていきたいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17