エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
ハイパワー(昇圧専用トランス)
(3件のレビュー)電源・電圧が異なりお困りの方。
電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。
電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)115・125
入力電圧(V)100(50/60Hz)
電気容量(kVA)2.0
仕様屋内用
タイプ昇圧専用
電流(A)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×170×169
保護機能サーキットブレーカ(25A)
内容量1個