電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法
1,174件中 201~240件

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 電動ポリシャー グリップハンドル付 1台
通常 5,598 税込6,158
エントリーして特価を表示する
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) 1台
通常 24,980 税込27,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
充電式レシプロソー マキタ マキタ 充電式レシプロソー 1台
通常 71,980 税込79,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード
6.0Ahバッテリ2個付
ディスクグラインダー700W SK11 SK11 ディスクグラインダー700W 1台
通常 4,898 税込5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。
金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。
握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。
しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。
鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。
低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
ディスクグラインダ マキタ マキタ ディスクグラインダ 1台
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ
握りやすい細径ボディ
高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
充電式レシプロソー マキタ マキタ 充電式レシプロソー 1台
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型&軽量コードレス!
豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!
作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
ハイブリッド集じん機 マキタ マキタ ハイブリッド集じん機 1台
通常 75,980 税込83,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
電池パック 14.4V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 電池パック 14.4V 5.0Ah 1台
通常 20,980 税込23,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18V コードレスディスクグラインダ 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】 1台
通常 58,980 税込64,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
完全密封構造で水も埃もシャットアウト!
屋外使用には屋外仕様が安心です。
防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。
屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。
密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
充電式ラチェットレンチ マキタ マキタ 充電式ラチェットレンチ 1台
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スピードコントローラー 神沢 神沢 スピードコントローラー 1台
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ マキタ 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 1台
通常 4,698 税込5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
収納に便利なフック付
充電器 マキタ マキタ 充電器 1個
通常 5,398 税込5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ アサダ 電動ワイヤーアッパーUE40CW 1台
通常 349,800 税込384,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能
充電式全ネジカッタ マキタ マキタ 充電式全ネジカッタ 1台
通常 49,980 税込54,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用 エクセン エクセン リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用 1台
通常 46,980 税込51,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン) PROXXON(プロクソン) ミニルーターセット MM100 1セット
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式インパクトドライバ マキタ マキタ 充電式インパクトドライバ 1台
通常 20,980 税込23,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
卓上ボール盤 マキタ マキタ 卓上ボール盤 1台
通常 43,980 税込48,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ マキタ 充電式クリーナー 18V カプセル式 1台
通常 7,998 税込8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
ボルトスライダー S-130 山菱電機 山菱電機 ボルトスライダー S-130 1個
通常 34,980 税込38,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) エビ アタッチメントリベッター 1個
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
18Vバッテリー用充電器 モノタロウ 18Vバッテリー用充電器 1個
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
充電式ブロワ マキタ マキタ 充電式ブロワ 1台
通常 28,980 税込31,878
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) グラインダー用カーボン 1セット(2個)
通常 439 税込483
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン) PROXXON(プロクソン) ミニルーター MM100(本体のみ) 1台
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
小型集じん機 マキタ マキタ 小型集じん機 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電池パック 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 電池パック 18V 5.0Ah 1台
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 サンピース サンピース 黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 1台
通常 34,980 税込38,478
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。
唯一無二のブラックボディのコードリール!
ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!
持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
延長コード KOWA(宏和工業) KOWA(宏和工業) 延長コード 1本
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
サンタイガーリール ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド サンタイガーリール 1台
通常 31,980 税込35,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
ハンマドリル マキタ マキタ ハンマドリル 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!
コンパクト& 軽量2.4kg!
充電式ランダムオービットサンダ マキタ マキタ 充電式ランダムオービットサンダ 1台
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!
低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」
握りやすいグリップ形状
防雨型延長コード タイカツ タイカツ 防雨型延長コード 1本
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
充電式リベッタ マキタ マキタ 充電式リベッタ 1台
通常 84,980 税込93,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
エア式同等の高速締結
電工ドラム 日動工業 日動工業 電工ドラム 1台
通常 57,980 税込63,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
精密ハンドグラインダーL-JK リューター(日本精密機械工作) リューター(日本精密機械工作) 精密ハンドグラインダーL-JK 1台
通常 38,980 税込42,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス アルミス 電動コンクリートミキサーまぜ太郎 1台
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
充電式ポータブルバンドソー マキタ マキタ 充電式ポータブルバンドソー 1台
通常 47,980 税込52,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
1,174件中 201~240件