エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
電動ワイヤーアッパーUE40CW
壁際での昇降作業美現
壁からマスト中心まで26.5cm
1脚を閉じても安全な昇降可能
付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー
消費電力(W)800
本体寸法(mm)910×910×1170(收納時寸法:385×435×1170)
天板寸法(mm)745×435
本体質量(kg)43.5(天板含)
最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280
入力電圧(V)単相100
入力電源単相100V 50/60Hz 800W
昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)
高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
内容量1台
関連資料:
(1.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,700 / 税込 ¥ 4,070 |