電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナー 18V カプセル式

充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ
(18件のレビュー)

18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。
1充電あたりの連続使用時間約20分
高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL
ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。

バッテリー容量(Ah)3.0 充電時間(分)約22 吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37 長さ(mm)999 幅(mm)114 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)152 電圧(V)直流18 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)約20 集塵方式カプセル集じん式 適合バッテリーBL1830B 内容量1台
注意
※寸法はノズル装着時のものです
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73584035 CL180FDRF バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RA)、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル 本体+バッテリー
41,000
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
73584044 CL180FDZ ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル 本体のみ
10,500
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-23
用途:
機内配線、制御盤配線
キヨテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

2台目の購入となります
1台目は使用歴10年超えています(現在も使用中)
狭い場所には蛇腹ホース、床等平坦な場所ならT型の。
トリガーの押したときのみONがいいいです
ごみ捨ても頭をひねってポイっと簡単でいいと思います
紙パックは手間+交換購入費←個人意見(中は汚れなくてよさそう)
中のフィルタ一度しか交換したこともありません
切り粉掃除(鉄、ステンレス)頻繁に使用してます
参考までに。

対象商品:
73584044
2026-07-25
用途:
作業のあと掃除
サービス業

吸いが弱いと感じた。
部屋の日常使いなら仕事率を見て買うべきでした。
工具のバッテリーが使えるのは便利

2026-01-06
用途:
作業所の掃除
農・林・水産業

軽いので脚立に載っての高い所の掃除や機械下など、もぐって掃除する場所も楽になった、ゴミも簡単に捨てられて便利 ただまだ扱いに慣れてないので、はずみでゴミのところが外れて、2回ほど散乱させてしまいました。

対象商品:
73584044
2023-05-20
用途:
事務所の清掃
農事組合法人 丸榮 様 (農・林・水産業)

シンプルで簡易的。
使いやすくて良いです。
あえて言うなら壁掛けできると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
73584044
2022-10-20
用途:
清掃
宗生寺 様

インパクトのバッテリーが共用でき、クリーナー単体は比較的安価で買える。小型の割に普通に使えるし、電池でも長く使えて便利です。ライトが点くので狭く暗い所で便利です。身の回りや車などで活躍してます。

2人が参考にしています
対象商品:
73584035
2021-12-20
用途:
工場内設備の清掃用

コードレスでそこそこ強力なクリーナーを探していました。
バッテリーのもちも良く、吸い込み性能もそこそこあります。
今まで使用していたクリーナーよりも価格は4倍ほど高いですが
機能的にはこれくらいの作業効率が必要です。

対象商品:
73584035
2021-11-29
用途:
家の掃除
その他業種

少し期待し過ぎました。
高齢の母にもプレゼントしようと思いましたが扱いが少し難しいので止めときます。

対象商品:
73584044
2021-08-05
用途:
工事作業終了時等
建設業・工事業

ゴミパック式とかオンオフスイッチ式とかあるけど、トリガースイッチのカプセル式が現場には一番合うと思います。
マメにゴミ捨てすればですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。