電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

小型集じん機

小型集じん機 マキタ
(3件のレビュー)

仕様
ポッキンプラグ付
口元ロック式
Φ28mmホース
2スピード
低騒音
軽量
3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品
ホース(5m/A-34229)
フロントカフス22、38
ダストバッグコンプリート(A-35667)
ホルダ(6個)
用途粉じん専用 型式粉じん専用 タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min)3.2 運転音(dB)78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号322 真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270] 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流(A)
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32690646 450P 単相100 5.5 6.6 33(強)、10(弱) 268 180 228 2.4 5
39,400
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32690646
2024-06-11
用途:
木工作業
その他業種

概ね使えていますが、ファスナーのところから木くずがややもれます。

対象商品:
32690646
2015-10-13
用途:
外構工事や内装ボードカット作業
株式会社匠グループ 様

リフォーム工事や外構工事など手軽に持ち運べてコンパクト
吸い込みも抜群です。

7人が参考にしています
対象商品:
32690646
2014-05-25
用途:
グラインダー作業時の作業空間、飛粉を防止
有限会社進光熔接工業 様

空間内に飛粉が少なくなりましたので
活用しております。

後、使用した時の音が気になります。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2人が参考にしています
2023-03-09