エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
精密ハンドグラインダーL-JK
(4件のレビュー)ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60
最大トルク(N・m)0.0588
定格電流(A)0.75
定格消費電力(W)68
チャック能力(mm)Φ0.5~6.0
砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
内容量1台
注意
※100V電源へコンセントをダイレクトに繋いで使用するタイプで、回転速度が固定されています。
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 18374308
2017-12-20
- 用途:
- レーザーカットされた溝の調整作業。
同じものを使っていて故障。注文当日に発送してもらい翌朝には配送され
作業に支障が出ませんでした。早い対応で助かりました。