電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)

充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ
(2件のレビュー)

40VMAX充電式インパクトレンチ

用途クラス最強トルク 付属品バッテリー・充電器別売 幅(mm)86 全長(mm)144 質量(kg)1.9(バッテリ含) 高さ(mm)248 電圧(V)36(MAX40) 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10-M20 機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10-M16 最大締付トルク(N・m)320 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 内容量1台
注意
※本体のみ/バッテリ、充電器、ケース別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58180089 TW004GZ
31,900
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58180089
2024-08-20
用途:
組み立ての時
山本建設 様 (建設業・工事業)

お世話になります。ボルトを締めるのに
とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
58180089
2020-12-02
用途:
機械メンテナンス
リープヘルジャパン株式会社 様

スペック通りのパワー。重量も軽くデザインも良いので大満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。