電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ハンマドリル

ハンマドリル マキタ ハンマドリル マキタ
(3件のレビュー)

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!
コンパクト& 軽量2.4kg!

用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7 質量(kg)2.4 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41415577 HR2300
30,000
22,980
25,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41415577
2022-03-20
用途:
コンクリートへの穴あけ
農・林・水産業

用水路への分水栓新設に使用
発電機から電源を確保し、延長コード無しで使用。
100Φのダイヤモンドコアドリルで穴開けしましたが十分なトルクで貫通できました。
本体の使用感について、補助ハンドルのロック機構がワンタッチで便利ですが、切削粉により動きが悪くなりやすいです、またハンマー使用時勝手にロックが解除され回ってしまいます。
昔ながらの蝶ねじでよかったかも。
それ以外は、コード長も十分あるし、柔らかいコードで取り回し良く、本体の重さも軽いので満足してます。

2020-02-11
用途:
ホコリを払う
建設業・工事業

軽量のため片手で扱えて良いが、パワー不足を若干感じる

2人が参考にしています
2014-06-22
用途:
コンクリートの穴明

軽量で、使いやすい。耐久性はまだ不明です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
1人が参考にしています
2023-01-26