電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナー 10.8V カプセル式

充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ
(33件のレビュー)

収納に便利なフック付

バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 集塵方式カプセル集じん式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番491-5950 セット内容本体のみ 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150 電圧(V)直流10.8 スイッチ形状トリガスイッチ 適合バッテリーBL1013 商品タイプ本体のみ 内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売
※寸法はノズル装着時のものです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41420102 CL100DZ
6,100
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途:
現場での簡易清掃
建設業・工事業

以前からこのシリーズを使っています。 今回はゴミ受けのプラスチックが破損したため、またずいぶん汚れていたため新しくしました。
軽くコンパクトなのでこれからも使い続ける予定です。

対象商品:
41420102
2023-09-14
用途:
自宅の掃除
個人のお客様

排気から異臭がしませんので、化学物質過敏症の患者さんでも安心して使える商材です。

3人が参考にしています
対象商品:
41420102
2023-02-10
用途:
現場の清掃
サービス業

使いやすく、お値段も安いので、とても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41420102
2020-10-28
用途:
車の掃除用に
建設業・工事業

車の掃除用に買ったんですが、家で試しに使ってみたところ便利すぎて家のメイン掃除機に変わりました

4人が参考にしています
対象商品:
41420102
2021-01-04
用途:
日常清掃

なにしろ軽くてちょうどいい大きさ
音は少し大きいが業務用日常清掃として本当にちょうどいい。

2人が参考にしています
対象商品:
41420102
2020-02-03
用途:
お店のちょい掃除に

電動ドライバーを持っていたのでこの機種を選びました。家使いに14.4Vを持っていますが、比べるとパワーが少し不足かな。

1人が参考にしています
対象商品:
41420102
2019-07-21
用途:
ビル清掃
ワンフォース株式会社 様 (サービス業)

バッテリーと充電器はサードパーティ製のを使っています。トータル\7,000くらいで済みます。もちろん性能は変わりません

3人が参考にしています
対象商品:
41420102
2020-04-23
用途:
部屋の掃除
その他業種

以前から使用しています。
本当に便利に使用しております。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。