エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
ディスクグラインダー700W
(8件のレビュー)軽作業用のディスクグラインダーです。
金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。
握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。
しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。
鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。
低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)700
電源単相交流100V(50/60Hz)
握り径(Φmm)56
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 69557575
2026-08-10
- 用途:
- ジムニーバンパーカットに使用
居酒屋小春 様
(飲食業)
ja11ショートバンパー取り付けのため50ミリのパイプをかっとしました。
パワーもあるしつかいやすかったです。
2026-04-18
- 用途:
- 分解
建設業・工事業
素人が使う分には充分なパワーです。家具等をバラバラにし、不燃ごみ袋に収まる程度にバラすのに使用。
2025-01-28
- 用途:
- 非鉄金属の研磨
通常の標準価格より大幅に安価のため、テストで使用しています。研磨時に問題なく活用できれば、リピートしたいと思います。
1人が参考にしています
2024-06-18
- 用途:
- 木工品の仕上げ
その他業種
軽量かつパワーアップして使い易く非常に楽しみな商品です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 69557575
2023-11-02
- 用途:
- 鉄工所。
福徳鉄工 様
(製造業)
まだ、使って浅いですが先ず先ずと言う所ですが、どれ位使用出来るかで満足度が変わります。それとこれ用のカーボンブラシが無いので不安です。モノタロウさんこれ用のカーボンブラシ番号を教えてください
13人が参考にしています
- 対象商品:
- 69557575
2023-02-18
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
建設業・工事業
年に数回『プラスチック』加工に使用する程度ですので、あまり高価な業務用までは必要なかったのでこれにしました。
2024-09-30
- 用途:
- 作業時に使用
大滝オートサービス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
鉄板の錆取りとか切断に使用する。
欲を言えば他社製品より本体回りが少し大きい様に感じます。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19