電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ポータブルバンドソー

充電式ポータブルバンドソー マキタ
(1件のレビュー)

AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!

作業量(目安)
1充電あたりの切断
(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本
(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm) 角(90°)120×120 切断能力(mm) 丸(90°)120 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm)508×231×302 仕様無段変速、LEDライト付 質量(kg)6.5(バッテリ含む) 内容量1台
注意
※PB180DZはバッテリ、充電器、ケース別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41417564 PB180DZ ソーブレード(BIM、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス
62,200
47,980
52,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41417564
2016-01-11
用途:
アルミ型材の切断
建設業・工事業

起動のスイッチがON状態でロックできない
高速カッターの様にロックボタンを付けて欲しい。
キャリングケースをオプション販売して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。