秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

スプレーのり77

スプレーのり77 3M(スリーエム) スプレーのり77 3M(スリーエム) スプレーのり77 3M(スリーエム) スプレーのり77 3M(スリーエム)
(35件のレビュー)

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。

用途
カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け

写真

金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン
噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
貼合せ可能時間
(片面)15秒~1分
(両面)30秒~10分
トラスコ品番003-6404 幅(mm)66 容量(mL)430 高さ(mm)297 奥行(mm)66 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 標準重ね塗り回数(回)1~2回 アズワン品番8-257-02 内容量1本(430mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00664106 S/N77
3,100
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00664106
2025-11-06
用途:
サーフボード修理作業
有限会社ミヤシタ 様 (サービス業)

サンドペーパーをパットに貼り付けサンダーを使いサンディングします。

1人が参考にしています
2025-05-23
用途:
椅子の座面張替えに使用した
その他業種

ウレタンへの使用は、予想以上に接着力を発揮してくれ、軽く振りかけただけでもしっかり貼りついてくれました。ウレタンと木部の接着も適度に接着でき、作業がはかどりました。スプレー式なので粘着力はあまり期待していませんでしたが、結構使えます。用途次第かもしれませんが、椅子の座面張替えなどには最適かもしれません。

対象商品:
00664106
2025-05-14
用途:
ウレタンスポンジの貼り付け

自作車中泊ベットのウレタンスポンジどおし及び合板との接着に使いました。 スポンジどおしは両面に塗布して貼り合わせるとガッチリ貼り付きます。 スプレーしたところが目立たないのでムダにスプレーしないように注意が必要です。

2024-10-18
用途:
切削ペーパーの接着

ポリッシャサンダーでFRPを切削する時に150mmパッドへサンディングペーパーを接着するのに使っています
フェザリング ディスク アドヘイシブ タイプⅡ 8051が廃番になったのでこちらを使い始めました
55より接着力が強いです
とりあえずは満足しています

対象商品:
00664106
2023-06-28
用途:
ラベル貼り
イサム塗料株式会社 様

製品のラベルを貼るのに使用。粘着力がちょうどよく、使用勝手がいい。

対象商品:
00664106
2022-12-19
用途:
名札
つちや花店 様 (卸売・小売業)

プリントアウトした名札を台紙に貼るのに使っています。77が、多少ずれても剥がして、貼り直しができるので、重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
00664106
2021-08-25
用途:
BMW E46 Aピラートリム生地剥がれに最適
アルファトレーディング株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古い輸入車のAピラートリムの生地が剥がれ、みすぼらしい感じになる事が多々あります。そんな車両のリペアでこちらのスプレーを塗布してリペアしています。液剤は薄いグレーっぽい色です。
E46の薄い生地も表面まで出てこないで綺麗に仕上がりました。
作業時は生地を汚さないように手を洗うか、新しいニトリル手袋を装着します。塗布後は、きれいなタオルで押さえながらシワを伸ばすと生地を汚さずに作業できるかと思います。
車両装着時はダッシュボードとの干渉で生地剥がれを起こさないように、クリアファイルを切って間に挟み込み、Aピラートリムを滑らせる感じで組み付けるとOK牧場!

4人が参考にしています
対象商品:
00664106
2021-03-18
用途:
紙ファイルに表紙を貼り付ける

短時間でA4サイズ全面にのりを塗ることができるので便利です.最近は予備キャップが付いてきますが,ノズルが途中でつまってお世話になることはないです.霧状の見えない形で周囲に予想以上に飛び散るので,その点は注意が必要です.周辺には十分なカバーが必要です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07