秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

電波掛時計

電波掛時計 セイコー(SEIKO) 電波掛時計 セイコー(SEIKO)
(19件のレビュー)

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。

種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番827-5570 材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(マンガン)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38446992 SQ424W
7,000
5,498
6,048 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途:
日常 掛け時計

時間表示サイズが若干小さい、その分温度表示が若干大きい
湿度の誤差はしようが無いのかも

対象商品:
38446992
2023-09-09
用途:
和室に置いて利用
その他業種

文字が大きく電波時計なので電池さえ有れば時間合わせ無しで使えて良いですまた湿度も出るので助かります

対象商品:
38446992
2023-05-30
用途:
工場内で使用

時間を確認・記入する作業時に使っています。
時計自体は小さめで邪魔にならない感じです。
表示される時間は大きめの数字で見やすいです。

対象商品:
38446992
2021-12-26
用途:
大部屋での掲示用
教育・研究機関

窓際の壁に掛けて使用してます。電波の受信は問題なく、表示が大きな文字なので遠くからでも見れて快適です。

対象商品:
38446992
2021-03-05
用途:
飲食店キッチン内の時計として
サービス業

本当は針の一目でわかる時計を考えていたのですが適度な大きさがなくこちらを
使用したところ遠くからでも見やすくまたキッチン内において湿度がわかるのは衛生上
助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
38446992
2020-04-30
用途:
居間の中央の壁
医療・福祉・介護関連業

88歳までアナログに拘ってきたが、長針だけを見て短針を見なかったために時間を間違え、重ねて曜日を間違えたことで家族の顰蹙をかい、その顰蹙の払拭のためにデジタルに踏み切った。購入により目的を果たした。家中のアナログ時計を仕舞い込んだ。
機能、デザイン共に満足である。ただ、液晶なるが故に少し暗く、居間の隅からは見難いが致し方ない。(リモコンで点灯するものがあれば求めたい)
時計屋の店頭には種類が少ない。貴社のカタログのお陰である。セイコーと貴社に感謝。
蛇足ながら、アナログ時計にデジタルを加えたものは、見る箇所が多くなってかえって煩雑。二兎を追う者一兎を得ず。利用目的によって使い分けたほうが、間違いが少ないであろう。

1人が参考にしています
対象商品:
38446992
2020-06-01
用途:
自室の掛け時計として
建設業・工事業

最初電波の受信がうまくいかなかったのか、時刻合わせがなかなかできませんでした(10分以上)が、今では正確な時刻を表示しています。日付や曜日、温湿度まで表示される上に見やすくていい時計です。

対象商品:
38446992
2018-08-25
用途:
当家の庭で作業するときの、時間を見ている。大きくて遠くからも見やすいので、良い。

サンルームのガラス面に張り付けられると、良い。表示面をガラス面に接着して、ガラス越しに見える様に冶具を考えて、同梱されると良い。私は栃木県だが、実家は、札幌なので、ガラスの内側に張り付けて外から見える様にしたい。別に、温湿度計をガラスの外に張って、中から見える様にしたい。出来たら案内を貰いたい。,

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望としてメーカーに申し伝えます。
今後ともよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07