秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

電波掛時計

電波掛時計 カシオ計算機
(29件のレビュー)

大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。
またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。

種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー シャンパンゴールド 直径(Φmm)380 質量(g)1700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58 表示月・日・曜日 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き) カレンダー付き 内容量1個
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
※海外でのご使用には対応しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89570135 IC-4100J-9JF
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途:
事務所の時計

素晴らしい商品。さすがCASIOです。
文字盤もデジタルも見やすい!
時報が24個も出来るけど、音のバリエーションが2つは残念。時報ごとで音を変えられたら最高ですけど、全部同じ音にしか出来ないっぽいです。
電波時計だし価格からしたら十分なんだけど、音5~6種、個別設定が出来たら無敵だと思います。新型の開発をお願いします(笑)

対象商品:
89570135
2023-04-12
用途:
事務所の就業時報
電気・ガス・熱供給・水道業

時報の種類が2種類なのでもう少しあればと思います。
電波時計なので正確で合わせる必要が無く良いです。
文字盤も大きく見やすいです。
時報は24個設定可能です。
値段も1万円以下でお買い得感満載です。

1人が参考にしています
対象商品:
89570135
2022-12-12
用途:
事務室

なかなかいいです、シャンパンゴールド。黄味かかっているので、ナチュラルテイストなオフィスでも合いました。音は抑えめなので、静かなオフィスにはうるさくなく、ちょうどよかったと思ってます。

対象商品:
89570135
2021-09-03
用途:
工場内作業中
朝日バグナル株式会社 様

文字が大きく見やすい。音は工場内では聞き取りにくいですが使えます

対象商品:
89570135
2020-06-25
用途:
事務所用
運輸・通信業

建物の構造上電波は入りませんでしたが、それを鑑みてもこちらを選んで良かったと思います。
文字が見やすく、設定も分かりやすかったです。
みなさんのレビュー通りチャイム音は小さめですが、うちの事務所では特に問題無く、不快な音でもありませんでした。(ホイッティングトンチャイムを使用。)

対象商品:
89570135
2020-06-08
用途:
業務中のフロアにて使用
製造業

数字が大きくて見やすい。アラーム音が大きければ更にGOOD。

対象商品:
89570135
2020-03-27
用途:
居間の壁掛け

メーカーにお問い合わせてお聞きしましたが時報の説明をわかりやすくして頂きたいです。
工場での使用はチヤイム音が小さすぎますので、スピーカーにつなげる差し込みを付けていただければもっと売れるのでは・・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
89570135
2019-05-30
用途:
工場の時間チャイム

シンプルなデザインでとても見やすいです。
時間設定も簡単でした。

機械が稼動しているとチャイムの音量をMAXに設定しても小さいのでもっと大きな音が出れば良いと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07