エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261461 |
|||
LEDハンディライト
(1件のレビュー)前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。
防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。
調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。
乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウム
色グレー
質量(g)117
寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172
機能防水性、 LEDライト
使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)
明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100
照射距離(m)200
点灯時間(時間)24
エコロジー商品省エネ
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 63854386
2021-08-05
- 用途:
- 非常時及び棚の整理
株式会社 マクティ 様
(製造業)
側面のカンテラ風のライトが夜に整理棚の物を探す際重宝します。
非常時には点滅モードも有り役に立つと思います。