3M MRO最大約30%OFFセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261537

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261537
キャンペーンコードご利用方法

Temflex(TM) ビニールテープ 180

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)
(12件のレビュー)

様々な被着体に対して高い接着力を示します。
基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
鉛フリータイプです。(意図的含有無し)
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
手で切ることができます。
カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。

用途
電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。
接続部を紫外線から保護(屋外使用)
機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
お気に入りに追加
53件中 51~53件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19717568 180 GRE 38X20 1箱(50巻) 基材:ポリ塩化ビニール樹脂 38 グリーン 20
39,800
38,980
42,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
19717620 180 BEI 50X20 1箱(40巻) 基材:ポリ塩化ビニール樹脂 50 ベージュ 20
37,960
36,980
40,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
19717656 180 GRE 50X20 1箱(40巻) 基材:ポリ塩化ビニール樹脂 50 グリーン 20
37,960
36,980
40,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-21
用途:
バイクのハーネスに
自動車・二輪車・自転車関連業

ハーネスに使われたものと同程度のものでしたので使用しました。そもそもが安く、ハーネス用に全部巻き直しても余りました。配線加工を行った後の保護に使用しても余裕です。まだ巻いたばかりなので耐久性はわかりませんが見た感じではいい感じだと思います。色も黒以外にもあるみたいなので気分でハーネスの色を変えることもできそうです。わかりやすさのために色分けなどもできそうですね。

対象商品:
19717778
2026-07-01
用途:
配線結束絶縁作業
ヨコタビニテック株式会社 様 (建設業・工事業)

安価なビニールテープとは違い、巻きからの剥がれが良く、テープ同士が貼り付いて使いにくいことがありません。巻いた後の粘着力もしっかりしており、適度に伸びるので施工しやすいです。仮止めした後もきれいに剥がせるため、作業性が非常に良いと感じました。テープも硬すぎず扱いやすいので、今後はこのテープに統一したいと思います。おすすめです。電気工事や現場作業で使う方にはおすすめできる商品です。

2026-08-24
用途:
開発実験用
製造業

実験の際の絶縁用で使用しています。
リニューアル前のものを他で購入していましが、後継品のこちらが取り扱いがなかったので困っていました。
モノタロウさんで取り扱いがあり大変助かりました。

2026-07-23
用途:
電気工事の際に使用

新しくなったということで、試しに使用率の高い黒を購入しました。作業員によると、使いやすいとのことです。現場によっては色違いで必要になるため、5巻パックがあれば助かります。

2026-06-29
用途:
電装ハーネス作業
R.Racing Factory WILD BOAR 様

変なベトツキが無く、伸縮性もあり作業がしやすいです。
100均の物などとはまったく違います。
単価も決して高くありません。

2026-06-19
用途:
通常業務
サービス業

特にヘンテツもないテープですが,これがないととっても困ります。
きちんと伸びて,接着もよく使い勝手がとても良いです。
ほかのメーカーにもいろいろありますが,3Mなので安心して使えてます。

2026-07-07
用途:
農機配線処理
農・林・水産業

伸縮性が良く、とても扱いやすいです。
粘着力もしっかりしており、良い商品だと思います。

対象商品:
19717717
2026-06-29
用途:
配線引き直し
ガレージうらめしや 様 (サービス業)

時間が経ってもベタつかない。
長年愛用してるが裏切らない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。