工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー
(14件のレビュー)広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)115(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70
本体寸法(mm)70×102×18
設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
温度計 の新着商品
商品レビュー
2025-02-12
- 用途:
- 旧車(外気温度計のない)でのドライブ中の外気温変化の確認のため
その他業種
欲を言えば表示面がタッチにより数秒のライティングがあれば夜の社内でも見やすい。
- 対象商品:
- 31084752
2023-09-19
- 用途:
- 生コン打設の時の気温管理
新和建設工業株式会社 様
写真でも表示が見やすく購入して正解でした。もっと早く購入していれば他現場でも使えたのにと話し合ったところです。
- 対象商品:
- 31084752
2021-06-21
- 用途:
- 車の内外温度計測用
農・林・水産業
冬の車外、外気検温表示を参考に走行することから、この機器の正確性を知り購入し設置。車内温度は
車の機器で確認はできるが、路面に近いところの温度は分からなかったので購入しました。
- 対象商品:
- 31084752
2020-09-05
- 用途:
- 車両の外気温 室内計測に使用
大健 様
欧州車の外気温計が故障したのでこちらを購入しました。以前使用していた外気温計は室内温度表示も一緒に行うため、判読が間違うことがありましたが、こちらはそれぞれ行うので間違いなく、また表示パネルも大きいので見やすいです。コードも長いため室内からバンパー先端まで十分な長さもあります。
- 対象商品:
- 31084752
2020-12-09
- 用途:
- キャンピングカーの外気温計として
サービス業
キャンピングカーの外気温計として設置。センサーもドアのウエザーストリップの間を通して目立たない様にセッティング。
大きな液晶文字の為視認性も良好です。