工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

ホビー向けホットメルター

ホビー向けホットメルター HAKKO(白光) ホビー向けホットメルター HAKKO(白光) ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)
(17件のレビュー)

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。

仕様
液ダレ防止機構/ボールストッパー式
ノズル温度/170℃
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ 内容量1台
注意
※他メーカーの接着剤を使用する場合は、太さΦ11.5~12、粘度5800mPa・s(5800cps)までのものを使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35142511 805-1
8,500
7,798
8,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-28
用途:
ホビーの接着
建設業・工事業

液だれもなくスムーズに使うことができます。壊れた時もリピートしています。

対象商品:
35142511
2023-03-31
用途:
商品展示見本の作成時
製造業

使い勝手はいい商品です。
糊のせいかもしれませんが、使用しているときに異臭がする。

対象商品:
35142511
2019-11-20
用途:
段ボール糊付け
卸売・小売業

段ボールの糊付けに使いやすい大きさです。値段も手ごろで購入しやすくよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35142511
2019-06-12
用途:
壊れたプラスチックス製品の修復。

なかなか使い良い。 ノズルが細いので、細かい所にホットスティックの溶けたのを乗せやすいので、細工がしやすい。ーーー今まで、スティックを直に指で押すタイプのを使っていたので、今度のトリガーみたいので、溶けたスティックが押し出せるのは、量が調整しやすくて良い。ーーーなお、このホットメルトで修復した上から、「瞬間接着の粘り気のある方」を、修復した部分全体の表面に流し固めると、強度がより増すので、レバーなどの力のかかる所のプラスチックスの修復に良い。

3人が参考にしています
対象商品:
35142511
2016-11-02
用途:
玩具
その他業種

液だれがないので、無駄なく使え良いです。コンセントのみでスイッチがないことに不安がありましたが、使ってみると必要ないことがわかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35142511
2017-01-21
用途:
エアコンのリモコンケースの修理、電動工具のケース内のコードどめ、仮止め。
渡辺タイル 様

ノズルの10㎝位長いものが付いているとなお便利ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35142511
2015-11-18
用途:
製本

トリガーの可動域が大きいので、一回の引きでたくさんのホットメルトを塗布することができます。ノズル先端は取り外し可能となっており、ノズル内部にはホットメルト垂れ防止の鉄球が入っています。グルーガンを下向きに置いた時に、鉄球が下におりて蓋の代わりとなるので、ホットメルト垂れが起きにくいです。

10人が参考にしています
対象商品:
35142511
2016-02-14
用途:
木工品の補修他
その他業種

HCで安いのを購入してましたがボンドダレがひどく購入に至りました。さすが白光の製品です不満はありません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04