工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

コードレスグルーガン

コードレスグルーガン EARTH MAN コードレスグルーガン EARTH MAN コードレスグルーガン EARTH MAN
(10件のレビュー)

コードが届きにくい所の作業に
5分間ヒーティング
ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)
Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能

用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着 電源タイプAC電源式 付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本 材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC 寸法(mm)109×112×25 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 融点(℃)約85 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37825934 GG-200CL
オープン
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37825934
2025-12-08
用途:
木組の仮付けに使用
建設業・工事業

熱容量が低いので イマイチです
点付け程度しか使い切れない
最も熱容量の高い物が必要でした

対象商品:
37825934
2022-05-01
用途:
ちょっとした工作や修理の時
製造業

コンセントを抜いても暫く使えるので、利用範囲が広くて便利。
コンセントいれっぱなしだと、直ぐに垂れて来るので管理が煩わしい。

対象商品:
37825934
2020-07-16
用途:
指輪の固定
教育・研究機関

搬入にとても役立ちました。
コードレス、つまり延長コードなしの素晴らしさを体感できました。

対象商品:
37825934
2019-04-17
用途:
アクア関係
医療・福祉・介護関連業

コードレスの為、とても使いやすく、リピートしてしまいます。

対象商品:
37825934
2016-12-14
用途:
梱包ダンボールの組み立て時
医療・福祉・介護関連業

商品が届いてみて、思ったより小さかったです。しかし、使いやすさや、性能には全く問題ありません。コードレスで2分使えるというのも便利です。

対象商品:
37825934
2016-05-07
用途:
模型製作など
マコト・オリサキ インターワークス研究所 様

「コードレスのメリット」は大きいです! 一瞬の作業、いざと言う時に一台あると“良い仕事”ができます。(※コード付き & コードレス両方あると◎)

1人が参考にしています
対象商品:
37825934
2016-01-09
用途:
クッションフロアーの継ぎ目の浮き上がり補修
製造業

すぐ乾くので、思ったより使いやすい。クッションフロアの継ぎ目が浮き上がっていたので、使ったところ目立たなくなった。

対象商品:
37825934
2023-07-13
用途:
コードレス?
小畑ガレージ 様

完全なコードレスでは無い。いちいちコードを抜き差しは
不便なので結局刺したまま。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04