標準温度計 二重管 水銀

標準温度計 二重管 水銀 - TGK(東京硝子器械)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。

全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02996393801-53-01-01-56~0
94,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996402801-53-01-020~50
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996411801-53-01-0350~100
54,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996427801-53-01-04100~150
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996436801-53-01-05150~200
70,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996445801-53-01-06200~250
90,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996454801-53-01-07250~300
106,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02996463801-53-01-08300~360
150,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02996393801-53-01-0176294533JC-1140801-53-01-01 標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器 76294533標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器1本
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
02996402801-53-01-0276294549JC-1141801-53-01-02 標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器 76294549標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器1本
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
02996411801-53-01-0376294558JC-1142801-53-01-03 標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器 76294558標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器1本
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
02996427801-53-01-0476294567JC-1143801-53-01-04 標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器 76294567標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器1本
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
02996436801-53-01-0576294576JC-1144801-53-01-05 標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器 76294576標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器1本
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
02996445801-53-01-0676294585JC-1145801-53-01-06 標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器 76294585標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器1本
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
02996454801-53-01-0776294594JC-1146801-53-01-07 標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器 76294594標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器1本
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
02996463801-53-01-0876294603JC-1147801-53-01-08 標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器 76294603標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器1本
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする