標準温度計 二重管 水銀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02996427 品番801-53-01-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。

温度範囲(℃)100〜150 TGK品番801-53-01-04 全長(mm)300 番号3 外径(Φmm)7 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02996427 801-53-01-04 76294567 JC-1143 標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器 標準温度計二重管水銀 成績書付 東亜計器 1本 58,980 税込64,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする