TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の 温度計・温湿度計
TGK(東京硝子器械)の 温度計
標準温度計 二重管 水銀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02996402
品番
801-53-01-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
温度範囲(℃)
0〜50
TGK品番
801-53-01-02
全長(mm)
300
番号
1
外径(Φmm)
7
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02996402
801-53-01-02
76294549
JC-1141
標準温度計二重管水銀 成績書付
東亜計器
1本
¥
47,980
税込
¥
52,778
注文コードが変更になりました