曜日別特売

高圧ホースカプラ付内径6mm

高圧ホースカプラ付内径6mm - TRUSCO

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
超ソフトタイプで作業性に優れています。

用途
高圧空気専用ホース
材質
塩ビ系エラストマー
深緑
使用温度範囲
0~60℃
最高使用圧力(MPa)
3.0
ホース内径(Φmm)
6
使用流体
圧縮空気
ホース外径(Φmm)
10
ソケット
高圧用ワンタッチロック22HPS
使用カプラープラグ
高圧用プラグ22HPP
内容量
1本
注意
※ソケットとプラグは高圧専用タイプを使用しています。
一般用カプラは使えません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08377835THP-6-1010
13,000
取扱い終了
08377844THP-6-2020
19,000
取扱い終了
08377853THP-6-3030
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする