曜日別特売

ラクラククーラント

ラクラククーラント - 古河薬品工業ラクラククーラント - 古河薬品工業ラクラククーラント - 古河薬品工業ラクラククーラント - 古河薬品工業
(147件のレビュー)

希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。

成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
液色
トラスコ品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5815582455-0041本(5L)497-47605
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
3493576552-0401本(2L)497-47432
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
5815581555-0031本(5L)497-47515
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
3493575652-0391本(2L)497-47352
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:147
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58155815
2025-12-17
用途: クーラント交換時
片山車輛自動車・二輪車・自転車関連業

最初から希釈されてるので、ラジエーター交換の時など計らず入れられたり、
リザーブタンクの補充時など楽ではある。
5Lは少量の物よりお得

1が参考にしています
対象商品 : 34935756
2025-04-14
用途: 点検作業使用で

点最近は社最近は車歴ものびてきて冷却水が減っているクルマが多く 更にサブタンクも大きな車両も多く(トラック等)1度使用ご多いので助かります

2025-11-16
用途: 自動車関係

特に問題なく使用してます、安価で品質も某メーカーとあまり変わらない様に思います。

対象商品 : 34935756
2025-07-09
用途: 自動車の冷却水補充用

至って普通。可もなく不可もなく、使いやすい製品だと思います。

2025-03-01
用途: 車の補修修理に使用

ダイハツミラアビーLA-L260S、に使用、水回り修理ガスケット交換問題無く使用出来ました、

対象商品 : 58155824
2024-08-16
用途: ジムニーJA11に
卸売・小売業

クーラント入れ替えで購入しました。量が多いので良かったです。発送が早く翌日の午前中に届いたので助かりました。購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 58155824
2024-04-03
用途: 自動車・重機のラジエーターに

弊社では、自動車・重機のラジエーターに
この商品を使用しています、
水だと、ラジエーター内部が錆びてしまうので
重宝しています。

対象商品 : 34935765
2024-06-12
用途: バイクのクーラント交換
運輸・通信業

毎回これを買っています。
問題が出た事は一度もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
これのピンクはありますか?
回答:
注文コード11131486 20Lで取扱いが御座います。
対象商品:
34935756
2011-09-27

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする