(80件のレビュー)

冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。
厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。

用途自動車エンジンの冷却液です。凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
化学物質安全性参考資料:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※200Lは個人宅への配送はできません。
※荷下ろしにはフォークリフトが必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
液色
成分
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552228552-0031本(2L)エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素22L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3557778752-0041本(2L)エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素22L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3505430255-1831缶(18L)エチレングリコールその他1818L
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
3505431155-1841缶(18L)エチレングリコールその他1818L
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
0674682757-2031缶(200L)エチレングリコールその他200200L
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0674689757-2041缶(200L)エチレングリコールその他200200L
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400~/税込¥440~
沖縄地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35577787
2023-10-31
用途: 安くて良い。
農・林・水産業

安いものを探していました。自分で希釈するやつなので安く買えて、かつメーカー品なので良いと思います。

対象商品 : 35054311
2023-09-19
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

容量が多く経済的です。車から農業機械まで幅広く使用できて満足です。

対象商品 : 35577787
2022-07-12
用途: 車両メンテナンス

信頼のKYK製品なので貴重な車両に使用している。もちろん精製水とセットで。安価な製品となにが違うかというと、安心感でこれは大きい。

対象商品 : 35054311
2021-06-28
用途: 農機具に!
農・林・水産業

トラクターコンバインに使ってます。トラクターは年中使うし二台持ってますので便利です。二年目で交換してます。

対象商品 : 35577787
2021-04-30
用途: 冷却水の交換
金融・保険業

いつも古河薬品工業のクーラントを使用してます。価格も手頃で製品も問題ありません。

対象商品 : 35577787
2021-02-02
用途: 自動車整備
サービス業

長年使っていますが、問題有りません。使用環境に合わせて薄めて使えるのが良いです。価格もリーズナブルで助かります。

対象商品 : 35577787
2020-06-29
用途: 冷却水交換。

なんら問題なく使用できました。
次回の冷却水交換分まで確保できましたので経済的に◎です。

対象商品 : 45522285
2020-07-27
用途: 車のメンテナンスに

以前からこの商品を使ってきてるので安心して使える商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09
質問:
【ノンアミン】ですか?
回答:
厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。
対象商品:
35054302
3が参考にしています
2011-08-30
質問:
「35054311」との違いは?
回答:
色が違うだけで、中身などは同じで御座います。
35054311は緑色・35054302は赤色です。                                                                                 トヨタとダイハツは赤のクーラントで,そのほかのメーカーは緑を使っているようです。
赤クーラントは汚れがわかりやすく
緑クーラントは漏れがわかりやすいといった
メンテナンス上の利便性の違いはありますが,中身は同じものです。


対象商品:
35054302
6が参考にしています
2011-08-30

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする