日油技研工業
ニチユ レトルト殺菌カード
所定の熱処理条件に到達するとインジケータ部分が黒褐色に変色します。
測温物に貼ってご使用下さい。
用途
食品衛生の確認。
仕様
不可逆タイプ、要冷蔵保管
質量(g)
150
寸法(縦×横)(mm)
14×35
質量(g/枚)
0.15
内容量
1ケース(1000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
変色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37410947
R-121-20
463-5248
条件(温度-時間)/121℃-20分枚
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37410956
R-90-5
463-5256
条件(温度-時間)/90℃-5分枚
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37410965
R-95-5
463-5264
条件(温度-時間)/95℃-5分枚
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。