曜日別特売

セラミック刃物研ぎ器

セラミック刃物研ぎ器 - セフティー3

1秒間に約150往復の音波振動のため従来の手動式研ぎ器より、はるかに少ない研ぎ回数で鋭い切れ味がよみがえります。
ハンディタイプなため、手軽に色々な刃物に使用できます。

用途
刃物のメンテナンスに。
付属品
収納袋付
材質
砥石:ファインセラミックス
幅(mm)
40
粒度
#600相当
高さ(mm)
185
質量(g)
186
奥行(mm)
20
使用電池
アルカリ単3電池2本
内容量
1個
注意
※電池は別売りです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238326SCH-150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする