曜日別特売

チップシャープナー Rタイプ

チップシャープナー Rタイプ - セフティー3

平面部分はチップソー・刈払い刃の刃研ぎに最適です。
曲面部分は鎌、剪定鋏等のR曲の研磨作業に最適です。
セラミック・超硬合金の研磨や、包丁等の刃研ぎにも適しています。
一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。
研磨専用低速グラインダーでもお使いいただけます。

用途
チップソー・刈払い刃の刃研ぎに。
材質
電着ダイヤ
幅(mm)
100
粒度
#180
高さ(mm)
10
質量(g)
82
奥行(mm)
100
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
適合材
チップソー・刈払い刃
ダイヤ幅(mm)
20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238335EGS-2R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする